ナカバヤシ
作品フレーム 画用紙四ツ切
作品が引き立つVカットマット台紙入り。画用紙の特殊なサイズ・JIS 規格にも対応。割れにくいPET透明板。
本体質量(g)
1080
収納サイズ
画用紙四ツ切判(382×542mm)/B3判(364×515mm)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム外形寸法:442×592×18
サイズ(mm)
最大収納:416×566、マット窓:350×500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54864286
F-GW-112-N
ナチュラル
91750 2
¥
3,410
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54864295
F-GW-112-W
ホワイト
91751 9
¥
3,410
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください