ナカバヤシ
PMXポケットアルバム アナと雪の女王2
写真収納枚数L判120枚、またはKG判・パノラマ判40枚収納でき、CDも入る便利なポケットつきです。
収納サイズ
L判
本体寸法(mm)
タテ297×ヨコ157×背巾30
本体質量(g)
(スリップケース込):240
表紙仕様
ポリプロピレン(厚み0.7mm)
台紙
ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット3層白エンボス台紙20枚(写真収納枚数:L判120枚、またはKG判・パノラマ判40枚)
製本
溶着式製本
仕様
CDポケット付、スリップケース入
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54864347
PMX-120-10
(10)A柄 アナと雪の女王2
24047 1
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54864356
PMX-120-11
(11)B柄 アナと雪の女王2
24048 8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください