ナカバヤシ
フヤスアルバム10L/ハローキティ
子どもの写真を貼るのに最適な白フリー台紙です。表紙は明るくにぎやかなキャラクターデザインになります。
仕様
キャラクターオリジナルタイトルカード付、透明カバー付、透明袋入、ビス式
本体寸法(mm)
タテ335×ヨコ325×背巾27
本体質量(g)
950
収納サイズ
L判
色(柄)
ハローキティ
台紙
Lサイズ・白フリー台紙10枚(貼付有効サイズ:タテ315×ヨコ270mm)
表紙仕様
ポリプロピレン貼表紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
メーカー商品コード
23972 7
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54864426
A-LF-1004
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください