ナカバヤシ
サポートクッションエグゼクティブチェア
内蔵型サポートクッション搭載。サポートクッションをお好みの角度にセットすることで腰部を支えるクッションになります。サポートクッション/角度調節6段階
仕様
ガススプリング上下昇降機構、座面/背もたれ連動ロッキング機構、角度調節6段階
材質
脚/スチール、キャスター/ナイロン、肘/ポリプロピレン、張地/ポリエステル、クッション/ウレタンフォーム
質量(kg)
15.1
色
ブラック
キャスター
あり
肘掛
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54864469
CCF-601-BK
15.1
¥
53,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください