IDEC(和泉電気)
600H-600NHシリーズ トグルスイッチ
材質(本体)
ポリエステル樹脂
規格
UL規格(UL1054)、CSA規格(CSA22.2 No.55)、NF規格(EN 61058-1)、VDE規格(EN 61058-1)
絶縁抵抗(MΩ)
1000min.(DC500Vメガ)
接触抵抗(mΩ)
10max.(初期値)
接点材質
銀ニッケル
適合パネル厚さ(mm)
4.5max.(2個のナット間)
耐電圧(V)
AC2000(端子間)、AC2500(端子-フレーム間)
内容量
1個
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
保護構造
アクチュエータの種類
端子形状
保存温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54865765
631H/2
単極双投
IP40
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~55
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
54865774
636H/2
単極双投
IP40
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~55
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54865783
639H/2
単極双投
IP40
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~55
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54865853
637H/2
単極双投
IP40
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~55
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54865869
631NH/2
単極双投
IP40
絶縁レバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~55
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54865878
635H/2
単極双投
IP40
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~55
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54865887
635NH/2
単極双投
IP40
絶縁レバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~55
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54865896
636NH/2
単極双投
IP40
絶縁レバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~55
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54865905
637NH/2
単極双投
IP40
絶縁レバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~55
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
54865914
638H/2
単極双投
IP40
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~55
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54865939
639NH/2
単極双投
IP40
絶縁レバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~55
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54865957
631H/2T
単極双投
IP40
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~85
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54865966
635H/2T
単極双投
IP40
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~85
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54865975
636H/2T
単極双投
IP40
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~85
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54865984
637H/2T
単極双投
IP40
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~85
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54865993
638H/2T
単極双投
IP40
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~85
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54866009
639H/2T
単極双投
IP40
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~85
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54866027
646H/2
2極双投
IP40
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~55
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54866036
641H/2
2極双投
IP40
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~55
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54866054
647H/2
2極双投
IP40
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~55
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54866063
648H/2
2極双投
IP40
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~55
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54866079
649H/2
2極双投
IP40
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~55
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54866133
641NH/2
2極双投
IP40
絶縁レバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~55
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54866185
649NH/2
2極双投
IP40
絶縁レバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~55
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54866203
641NH
2極双投
IP40
絶縁レバー
ねじ端子
-20~55
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54866219
645NH
2極双投
IP40
絶縁レバー
ねじ端子
-20~55
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54866237
647NH
2極双投
IP40
絶縁レバー
ねじ端子
-20~55
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54866246
648NH
2極双投
IP40
絶縁レバー
ねじ端子
-20~55
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54866255
649NH
2極双投
IP40
絶縁レバー
ねじ端子
-20~55
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54866289
641H/2T
2極双投
IP40
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~85
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54866298
645H/2T
2極双投
IP40
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~85
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54866307
646H/2T
2極双投
IP40
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~85
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54866316
647H/2T
2極双投
IP40
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~85
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54866325
648H/2T
2極双投
IP40
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~85
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54866334
649H/2T
2極双投
IP40
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~85
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54866368
641HT
2極双投
IP40
メタルレバー
ねじ端子
-20~85
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54866377
645HT
2極双投
IP40
メタルレバー
ねじ端子
-20~85
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54866386
646HT
2極双投
IP40
メタルレバー
ねじ端子
-20~85
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54866395
647HT
2極双投
IP40
メタルレバー
ねじ端子
-20~85
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54866404
648HT
2極双投
IP40
メタルレバー
ねじ端子
-20~85
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54866413
649HT
2極双投
IP40
メタルレバー
ねじ端子
-20~85
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54867235
631H/2TK-2V
単極双投
IP65
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~85
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54867244
636H/2TK-2V
単極双投
IP65
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~85
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54867253
639H/2TK-3V
単極双投
IP65
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~85
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54867409
641H/2TK-2V
2極双投
IP65
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~85
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54867418
646H/2TK-2V
2極双投
IP65
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~85
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54867427
649H/2TK-3V
2極双投
IP65
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~85
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54865923
638NH/2
単極双投
IP40
絶縁レバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~55
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
取扱停止中
返品不可
54866045
645H/2
2極双投
IP40
メタルレバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~55
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
取扱停止中
返品不可
54866149
645NH/2
2極双投
IP40
絶縁レバー
はんだ端子/クイックコネクト端子
-20~55
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ