正弦波インバーター

正弦波インバーター - セルスター正弦波インバーター - セルスター

電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。
AC100V出力コンセント×2系統と5V2.4AUSB出力×2系統を同時に使用できます。定格出力1200W。最大出力1500Wの大容量で起動電力に対応。8つの保護機能で大きな安心。基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。

仕様出力安定度:±4%、サージ電力:3000W(0.1秒以内)付属品入力端子カバー(1個)、丸形圧着端子 大(2個)、丸形圧着端子 小(1個)、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書使用温度範囲(℃)0~+40最大出力(W)1500出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5定格出力電流(A)2系統、2.4A+2.4A定格出力(W)1200出力周波数(Hz)50/60±1%(切り換え)出力波形正弦波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×342×82[突起部除く]回路方式P.W.M.方式インバーター歪率(%)波形:THD4以下ヒューズ容量(A)本体:40×5(内蔵)内容量1個
注意
※使用する機器の定格消費電力、最大消費電力をよくご確認ください。
ご使用になれない機器
・すべての医療機器や生命に関わるような機器
・社会的、公共的に重要な機器
・重大な事業用機器
・タイマー、計測器などの精密な周波数を必要とする機器
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
入力電圧(V)
消費電流(A)
変換効率(%)
動作電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54653069SI-1500/12本体:3.55DC12無負荷時:平均0.880以上11.0~15.0
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
54653078SI-1500/24本体:3.5DC24無負荷時:平均0.485以上22.0~30.0
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
1が参考にしています
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする