X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。
先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。
固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。
世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。
再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。
脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54868705 | GWX18V-8 | 65187247 | GWX18V-7 | ![]() | X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm | BOSCH(ボッシュ) | 1台 | ¥44,980 税込¥49,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 54868714 | GWX18V-8H | 65187256 | GWX18V-7H | ![]() | X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm | BOSCH(ボッシュ) | 1台 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
安全面への配慮が多くされていて、かつ、X-LOCK採用のため購入しました
X-LOCK採用によりアクセサリーの交換は本当に簡単で一瞬です
まだX-LOCK対応アクセサリーは多くありませんが、マキタも採用したためこれから充実してくると思います