アネスト岩田
大形低圧スプレーガン(圧送式)
エルゴノミクスデザインを追求。軽量化。メンテナンス性の向上。リニアに反応するパタン調整装置。個体差の少ない空気弁シートセットで安定性向上。
用途
大物部品・車両などの大物、ライン塗装用
吹付空気圧力(MPa)
0.2
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
圧送式
ニップル
空気:G1/4、塗料:G3/8
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気使用量(L/min)
パターン開き(mm)
ノズル口径(Φmm)
所要圧縮機(kw)
噴射量(mL/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54868933
WIDER2L-10G2P
470
250
1
2.2~3.7
300
¥
56,300
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54868949
WIDER2L-14G2P
470
300
1.4
2.2~3.7
500
¥
56,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
54868958
WIDER2L-2-10G2P
430
280
1
1.5~2.2
130
¥
62,900
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
54868967
WIDER2L-2-12G2P
430
300
1.2
1.5~2.2
150
¥
62,900
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください