曜日別特売

スプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプ

スプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプ - デビルビススプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプ - デビルビス

新技術の「DV1-B+」エアキャップ(HVLP+)は新次元の霧化性能を有し、水系塗料と溶剤塗料の両方に適した性能を発揮。リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。

用途水性・溶剤塗料ベースコート向けスプレーガンエア入口G1/4霧化方式HVLP-PLUS(中低圧)パターン開き(mm)325空気消費量(L/min)300所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式重力式(センターカップ)塗料入口特殊(専用カップ使用)キャップ形式DV1-B PLUS手元圧力(MPa)0.2内容量1丁
注意
※別途、塗料カップをご購入下さい。※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
パターン開き(mm)
空気消費量(L/min)
手元圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54882574DV1-U-000-09-B+0.93253000.2
100,400
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
54882583DV1-U-000-10-B+13253000.2
100,400
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
54882599DV1-U-000-11-B+1.13253000.2
100,400
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
54882608DV1-U-000-12-B+1.23253000.2
100,400
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54882617DV1-U-000-13-B+1.33253000.2
100,400
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882626DV1-U-000-14-B+1.43253000.2
100,400
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882635DV1-U-000-15-B+1.53253000.2
100,400
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする