曜日別特売

涼感ネッククーラー(保冷剤付き)

涼感ネッククーラー(保冷剤付き) - 日本緑十字社涼感ネッククーラー(保冷剤付き) - 日本緑十字社
(1件のレビュー)

氷結ジェルで首筋ヒンヤリし、繰り返しの使用が可能です。洗濯可能なので衛生的です。面ファスナーで長さ調節が可能です。

用途熱中症予防対策に。仕様洗濯可、面ファスナーで長さ調整可能、繰り返し使用可能セット内容カバー×1、凍結ジェル袋×1長さ(mm)600幅(mm)65材質/仕上カバー:ポリエステル100%、ジェル:水・増粘剤・防腐剤ネイビー首廻り(cm)約50まで内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31259989375637
980
799
879(税込)
当日出荷
54869046375637
800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31259989
2024-07-21
用途: 熱中症対策時
建設業・工事業

水で濡らすだけの類似品より効果があるので購入しました。
保冷剤4個だと重いので、1~2個でもずれない工夫があると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする