ネックールウルトラ

ネックールウルトラ - 日本緑十字社ネックールウルトラ - 日本緑十字社ネックールウルトラ - 日本緑十字社ネックールウルトラ - 日本緑十字社

綿とウレタンの二重構造により、首もとをじんわり、ゆっくり、優しく冷やします。断熱アルミシートが外部からの熱を遮り、冷気を逃がしにくいため、適度な冷たさを持続します。天然素材の綿100%パイル記事を使用しているため、結露や汗でべたつきにくくなっています。面ファスナーで長さ調節が可能です。氷結4連ジェル袋で、首筋にフィットしやすくなっています。

用途熱中症予防対策に。仕様洗濯可(ネット使用)、繰り返し使用可能セット内容カバー×1、ジェル袋×1、断熱アルミシート×1長さ(mm)700幅(mm)85材質/仕上カバー:綿・ウレタンフォーム・ポリエステル、ジェル袋:水・高分子吸水樹脂・ポリエチレン、断熱アルミシート:ポリエステル(アルミ蒸着)・発泡ポリエチレン水色アズワン品番64-2303-30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54869055375626
1,420
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする