ベルフラップ

ベルフラップ - 日本緑十字社ベルフラップ - 日本緑十字社

さらっとした肌触りのメッシュ素材を組み合わせた快適・爽快な製品です。手洗い洗濯が可能です。ヘルメットを装着して行う作業等に適しています。水に浸すだけで、約1時間涼感効果が持続します。水に浸しなおすだけで、繰り返し使用できます。付属の保冷剤を凍らせて使えばより涼しく快適になります。

用途熱中症予防対策に。仕様手洗い可セット内容保冷剤×1個厚さ(mm)5寸法(mm)155×165材質/仕上本体:ポリエステルサックスアズワン品番64-2303-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54869107375646
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする