曜日別特売

静電気対策シート エレパスMLPシート2

静電気対策シート エレパスMLPシート2 - ミドリ安全静電気対策シート エレパスMLPシート2 - ミドリ安全

耐動荷重タイプ(内部に導電性グラスファイバーを積層)構造により優れた耐久性を示します。溶接工法により、継ぎ目が平滑な塵埃の溜まりにくい床面に仕上がります。改修時の施工性に優れています。改正RoHS指令(RoHS2)に対応です。

用途半導体工場、電子部品の組立工場、計算センター、通信機室、クリーンルーム、手術室、無菌室、船舶無線室等に。幅(mm)910長さ(m)10厚さ(mm)2特性1.0×105≦R≦1.0×108Ω 体積電気抵抗(JISA1454)材質/仕上導電性塩ビシート(グラスファイバー入)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54869764ELEPASS-MLPSHEET2-MGNモスグリーン
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
54869773ELEPASS-MLPSHEET2-LGNライトグリーン
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする