ミドリ安全
簡易ゴーグル
メガネ・マスク併用可能です。
仕様
ANSI規格品(Z87.1)、通気孔付、UVカット
幅(mm)
151
材質/仕上
フレーム=軟質PVC、レンズ=ポリカーボネート(両面ハードコート)、バンド=布・ゴム混紡
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
色(バンド)
ブラック
レンズ厚さ(mm)
1.8
通気孔
有り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54869789
MG-213
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください