オーバーグラス

オーバーグラス - ミドリ安全

上下にひさし付で高い防じん性能を実現しました。テンプルの角度が調節できるので、私物メガネとの干渉を防ぎます。頭部をつつむようなテンプル形状で耳への負担を軽減します。高性能の曇り止めコーティングです。

仕様JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)、上下ひさしサイド付、レンズ厚:2.3mm、両面曇り止め加工、角度調整可、メガネ併用可セット内容専用ポーチ長さ(mm)167幅(mm)183材質/仕上レンズ・フレーム:ポリカーボネート高さ(mm)61レンズ色クリアフレーム色ピーコックブルー/ライトグレーテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54869798VS-305F
3,750
3,698
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする