絶縁抵抗計 テラオームメーター

絶縁抵抗計 テラオームメーター - ミドリ安全

測定範囲が広いです。電極とケーブルはノイズの影響を受けにくいシールド構造を採用しました。ACアダプタとDC内蔵バッテリーの2WAY電源です。持ち運びやすい、見やすいアジャスタブルスタンドです。

用途静電気対策アイテムの表面抵抗測定・漏洩抵抗測定に。仕様試験電圧(手動切替)106Ω以下:DC10V±2%、105~101212Ω、DC100V±2%、バッテリー:12時間充電で連続6時間測定(目安)、使用環境:温度0~40℃、湿度70%RH以下、電極径:63.5mm(測定部)、測定精度 ±2.5%(温度20℃、湿度40%RH以下)セット内容専用プローブ×2個、導電性ゴムパッド×2個、ケーブル2m×3本、ACアダプタ、キャリングケース幅(mm)210測定範囲104~1012Ω高さ(mm)90奥行(mm)200電源AC100V(50/60Hz)5W以下寸法(Φmm)電極径:63.5(測定部)本体質量(kg)3以下、電極、2.5(SUS304)×2個表示部LCD(バックライト付き)連続使用時間(時間)バッテリー 12時間充電;6測定(目安)測定精度(%)±2.5(温度20℃、湿度40%RH以下)使用環境温度(℃)0~40アズワン品番64-5039-42使用環境湿度(%)70RH以下内容量1台
注意
※ご使用装置の計測精度を維持するためには、装置の定期校正をご推奨いたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54869807SGD-001
250,000
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/449/
2023-03-15

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする