曜日別特売

耐熱手袋W

耐熱手袋W - ミドリ安全耐熱手袋W - ミドリ安全耐熱手袋W - ミドリ安全耐熱手袋W - ミドリ安全耐熱手袋W - ミドリ安全耐熱手袋W - ミドリ安全耐熱手袋W - ミドリ安全耐熱手袋W - ミドリ安全
(3件のレビュー)

外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。

用途短時間の過熱物の持ち運び等。材質袖口部分:ポリエステル、ゴム材質(裏)綿、ナイロン材質(表)100%メタ系アラミド黄白耐熱温度(℃)370ゲージ数外側10ゲージ、内側7ゲージ内容量1双
注意
※アラミド繊維の耐熱温度は370℃です。※370℃を超えても溶解しませんが、徐々に炭化が進み、強度が落ちる可能性があります。※ご使用前に繊維の劣化の有無をご確認ください。※本製品は、耐熱素材を使用しておりますが、火傷等を完全に防止する物ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色(手首部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54869816M-AR101-SS227.522ホワイト
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
54869825M-AR101-MM247.823グリーン
1,490
1,398
1,538(税込)
当日出荷
54869834M-AR101-LL278.824グレー
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54869816
2024-03-03
用途: 熱風による火傷防止
製造業

熱風を使う作業の際に使ってます。耐熱性も作業性もよく、助かっています。

対象商品 : 54869825
2021-10-24
用途: 高温の装置メンテナンスに使用
製造業

軍手二重にはめて作業していましたが、熱さ対策が万全では無く、この商品に行きつきました。
装着、脱着ともに簡単で有り、暑さ対策も満足しています。リピート購入を予定してます。

1が参考にしています
対象商品 : 54869816
2020-10-06
用途: 焼き菓子焼成時の型抜き作業
製造業

布が二重になっており、脱着時に手袋内側のみがひっくり返ってしまい、元に戻すのに苦労します。
注意して脱着すればよいだけの話ですが・・・。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする