曜日別特売

低発塵手袋 (指切りタイプ)10双入

低発塵手袋  (指切りタイプ)10双入 - ミドリ安全低発塵手袋  (指切りタイプ)10双入 - ミドリ安全低発塵手袋  (指切りタイプ)10双入 - ミドリ安全

ノンコートの指切りタイプです。

用途物流などの仕分け、包装作業に。農業や、園芸に。手袋のインナーとして。厚さ(mm)0.6ホワイトコーティングノンコートゲージ数15内容量1袋(10双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
色(手首部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54869843MCG-703N-S袖口部分:ポリエステル、ゴムS1017ホワイト
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54869859MCG-703N-M袖口部分:ポリエステル、ゴムM1118グリーン
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54869868MCG-703N-LナイロンL1219グレー
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする