ドンケル
ダイナスティ グリップ
労働災害の第1位の「転倒」事故をダイナスティグリップが予防。スマートなデザインとグリップソールで耐滑区分「5」とJSAA規格A種取得。
用途
倉庫作業、工場作業、軽作業、すべりやすい現場に。
形状
ローカット
規格
JSAA A種合格
甲革
撥水性人工皮革+牛クロム革(ベロア)
足幅
3E
靴底
EVA+耐油性合成ゴム
耐滑性能
耐滑区分「5」
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
標準質量(g)
甲被タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54870105
DG-22
ブラック
23.5
732(26.0cm1足)
ひも
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870114
DG-22
ブラック
24.0
732(26.0cm1足)
ひも
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870123
DG-22
ブラック
24.5
732(26.0cm1足)
ひも
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870139
DG-22
ブラック
25.0
732(26.0cm1足)
ひも
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870148
DG-22
ブラック
25.5
732(26.0cm1足)
ひも
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870157
DG-22
ブラック
26.0
732(26.0cm1足)
ひも
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870166
DG-22
ブラック
26.5
732(26.0cm1足)
ひも
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870175
DG-22
ブラック
27.0
732(26.0cm1足)
ひも
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870184
DG-22
ブラック
27.5
732(26.0cm1足)
ひも
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870193
DG-22
ブラック
28.0
732(26.0cm1足)
ひも
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870209
DG-22
ブラック
29.0
732(26.0cm1足)
ひも
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870324
DG-22M
ブラック
23.5
752(26.0cm1足)
マジックタイプ
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870333
DG-22M
ブラック
24.0
752(26.0cm1足)
マジックタイプ
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870349
DG-22M
ブラック
24.5
752(26.0cm1足)
マジックタイプ
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870358
DG-22M
ブラック
25.0
752(26.0cm1足)
マジックタイプ
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870367
DG-22M
ブラック
25.5
752(26.0cm1足)
マジックタイプ
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870376
DG-22M
ブラック
26.0
752(26.0cm1足)
マジックタイプ
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870385
DG-22M
ブラック
26.5
752(26.0cm1足)
マジックタイプ
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870394
DG-22M
ブラック
27.0
752(26.0cm1足)
マジックタイプ
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870403
DG-22M
ブラック
27.5
752(26.0cm1足)
マジックタイプ
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870419
DG-22M
ブラック
28.0
752(26.0cm1足)
マジックタイプ
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870428
DG-22M
ブラック
29.0
752(26.0cm1足)
マジックタイプ
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784499
DG-22
ブラック
30
650(26.0cm1足)
ひも
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784517
DG-22M
ブラック
30
650(26.0cm1足)
マジックタイプ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54870218
DG-99
ブラウン
23.5
732(26.0cm1足)
ひも
オープン
取扱い終了
返品不可
54870227
DG-99
ブラウン
24.0
732(26.0cm1足)
ひも
オープン
取扱い終了
返品不可
54870236
DG-99
ブラウン
24.5
732(26.0cm1足)
ひも
オープン
取扱い終了
返品不可
54870245
DG-99
ブラウン
25.0
732(26.0cm1足)
ひも
オープン
取扱い終了
返品不可
54870254
DG-99
ブラウン
25.5
732(26.0cm1足)
ひも
オープン
取扱い終了
返品不可
54870263
DG-99
ブラウン
26.0
732(26.0cm1足)
ひも
オープン
取扱い終了
返品不可
54870279
DG-99
ブラウン
26.5
732(26.0cm1足)
ひも
オープン
取扱い終了
返品不可
54870288
DG-99
ブラウン
27.0
732(26.0cm1足)
ひも
オープン
取扱い終了
返品不可
54870297
DG-99
ブラウン
27.5
732(26.0cm1足)
ひも
オープン
取扱い終了
返品不可
54870306
DG-99
ブラウン
28.0
732(26.0cm1足)
ひも
オープン
取扱い終了
返品不可
54870315
DG-99
ブラウン
29.0
732(26.0cm1足)
ひも
オープン
取扱い終了
返品不可
70784508
DG-99
ブラウン
30
650(26.0cm1足)
ひも
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください