曜日別特売

透明マスカー ショート

透明マスカー ショート - 大塚刷毛製造透明マスカー ショート - 大塚刷毛製造透明マスカー ショート - 大塚刷毛製造透明マスカー ショート - 大塚刷毛製造透明マスカー ショート - 大塚刷毛製造透明マスカー ショート - 大塚刷毛製造透明マスカー ショート - 大塚刷毛製造透明マスカー ショート - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

透明フィルムの採用により視認性に優れ、広告看板・標識・操作パネル・表札・ガスメーターなどの養生に最適。採光性も抜群なので、養生中に住宅内で生活される場合のストレスも軽減します。

用途養生・マスカー・塗装・内装テープ幅(mm)17材質(シート)透明フィルムテープ種類シート長さ(m)25
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シート幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54871383204116 05501パック(5本)550
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
54871408204116 05501箱(60本)550
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54871417204115 11001箱(40本)1100
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70814739204115 11001パック(2本)1100
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
548713991100×251箱(2本)1100
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
548713991100×2570814739204115 11001100×25 透明マスカー ショート 大塚刷毛製造 70814739透明マスカー ショート大塚刷毛製造1パック(2本)
2,198
税込2,418
リニューアル品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70814739
2023-07-16
用途: エアコン洗浄時
アクトサービス業

とても使いやすかったです。
長さが半分のも欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする