大塚刷毛製造
高強度ノンスリップマスカー レギュラー
滑りやすい屋根や床の養生に効果的。強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルム製です。歩いても、破れたり滑ったりしにくいので安心です。メーカー比約2倍の高強度タイプ。
用途
養生・マスカー・塗装・内装
テープ種類
布
シート長さ(m)
20
シート幅(mm)
1100
材質(シート)
ノンスリップ加工ポリフィルム
色
茶
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54871505
203642 1100
1本
17
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
54871514
203640 1100
1本
25
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
54871523
203642 1100
1箱(20本)
17
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54871539
203640 1100
1箱(20本)
25
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください