大塚刷毛製造
ルパンクーペマスカー ショート
糊残りが少ないルパンシリーズ!不織布&特殊フィルムの採用で手切れ性も良く、重ね貼りも良好です。凹凸によく馴染み、見切りもキレイに仕上がります。
用途
養生・塗装・外装・内装・車輛・車両
テープ幅(mm)
16
シート幅(mm)
1100
材質(シート)
コロナ処理ポリフィルム
テープ種類
不織布
シート長さ(m)
20
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54871575
200903 0550
1箱(60本)
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54871557
1100×20
1箱(5本)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください