河淳
軟質塩ビ
多用途にご使用いただける軟質塩ビシートです。
用途
ハサミ、カッターなどで簡単に切ることが可能です。お好きな寸法にカットして簡易的なビニールカーテンとしてご使用いただけます。
材質
軟質塩ビ
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.25
色
透明
長さ(m)
50
内容量
1巻
注意
※本品は樹脂製(軟質塩ビ)です。※直射日光のあたる場所に設置しないでください。紫外線によって、黄ばみが発生する原因になります。※熱を掛けると軟らかくなり伸びて、冷えると縮んで硬くなります。
【お手入れについて】※汚れを落とす時には、水で薄めた中性洗剤(1%)を使用し柔らかい布で拭いてください。※シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤を含む薬品等は使用可能ですが、長時間の接触はお控えください。硬化の原因になります。※油分への長時間の接触はお控えください。硬化の原因になります。※ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー、油分等は長期間の接触をお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54871663
FAA446
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,240
/
税込
¥
1,364
北海道地方
1
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
沖縄地方
1
¥
3,510
/
税込
¥
3,861
離島
1
お送りできません