レバーに装着してフロントブレーキをロックできます。



バイクが動かないよう固定するために買いましたが、グリップによってハマりにくい物もあるようです。私のグリップはしっかりとハマりませんでした。
バイクのメンテナンス時に使ってます。フロントタイヤの固定が出来て良いです。
満足です。クラッチレバーもブレーキレバーもどちらも問題なく使えます。またオレンジ色なので目につきやすいのも良い。
長期に乗らないバイクのクラッチ張り付き防止用に使用しています。
そのままではクラッチを切れないのでハンドルとレバーの間の穴?を利用する感じでハンドル側を一部カットして使用しています。
先にレバーを中穴に掛けてクラッチ切ってからハンドルに引っ掛ける感じです。
正規の使用方法では無いのでこの使い方をお勧めはしませんが個人的には満足しています。
スクーターのブレーキはハンドレバーなので信号待ち、坂道渋滞の時等は前後のレバーを可動しなければならずナビ等の操作が困難になる時が有りますがブレーキレバーロックで固定すれば操作がとても楽になりました。
それに他のメーカーに比べるとかなり低価格ですので助かります。
取り付けてとても良かったと思います。