曜日別特売

カラーメタルラック (R)専用 棚板 Φ19mm

カラーメタルラック (R)専用 棚板 Φ19mm - アイリスオーヤマカラーメタルラック (R)専用 棚板 Φ19mm - アイリスオーヤマカラーメタルラック (R)専用 棚板 Φ19mm - アイリスオーヤマカラーメタルラック (R)専用 棚板 Φ19mm - アイリスオーヤマカラーメタルラック (R)専用 棚板 Φ19mm - アイリスオーヤマカラーメタルラック (R)専用 棚板 Φ19mm - アイリスオーヤマ

【ポール直径19mm】【奥行35cm】カラーメタルラック (R) 専用の棚板です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用 棚板です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。材質固定部品:ABS樹脂高さ(mm)34耐荷重(kg)棚板1枚あたり50表面処理粉体塗装材質(棚板)スチールポール径(Φmm)約19内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
適合
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54872458CMM-5535TN550350幅550×奥行き350mmのカラーメタルラックホワイト1217
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54872467CMM-5535TN550350幅550×奥行き350mmのカラーメタルラックブラック1217
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54872494CMM-7535TN750350幅750×奥行き350mmのカラーメタルラックブラック15252
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54872503CMM-7535TN750350幅750×奥行き350mmのカラーメタルラックブラウン15252
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54872476CMM-5535TN550350幅550×奥行き350mmのカラーメタルラックブラウン1217
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
54872485CMM-7535TN750350幅750×奥行き350mmのカラーメタルラックホワイト15252
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54872476CMM-5535TN54872467CMM-5535TNCMM-5535TN カラーメタルラック (R)専用 棚板 Φ19mm アイリスオーヤマ 54872467カラーメタルラック (R)専用 棚板 Φ19mmアイリスオーヤマ1個
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする