曜日別特売

カラーメタルラック(R)専用 突っ張りポール Φ19mm (2本セット)

カラーメタルラック(R)専用 突っ張りポール Φ19mm (2本セット) - アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 突っ張りポール Φ19mm (2本セット) - アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 突っ張りポール Φ19mm (2本セット) - アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 突っ張りポール Φ19mm (2本セット) - アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 突っ張りポール Φ19mm (2本セット) - アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 突っ張りポール Φ19mm (2本セット) - アイリスオーヤマ

【ポール直径19mm】カラーメタルラック(R)専用の突っ張りポールです。 メタルラック(R)を天井に突っ張らせることができます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用の突っ張りポールです。 ラックの転倒防止にも最適です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。材質スチール(粉体塗装)、ナイロン樹脂質量(g)413寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×50×1095ポール径(Φmm)19内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54872519CMM-17TPPホワイト
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54872528CMM-17TPPブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54872537CMM-17TPPブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54872537CMM-17TPP54872528CMM-17TPPCMM-17TPP カラーメタルラック(R)専用 突っ張りポール Φ19mm (2本セット) アイリスオーヤマ 54872528カラーメタルラック(R)専用 突っ張りポール Φ19mm (2本セット)アイリスオーヤマ1個
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする