曜日別特売

カラーメタルラック(R)専用 コの字バー Φ19mm

カラーメタルラック(R)専用 コの字バー Φ19mm - アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 コの字バー Φ19mm - アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 コの字バー Φ19mm - アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 コの字バー Φ19mm - アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 コの字バー Φ19mm - アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 コの字バー Φ19mm - アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 コの字バー Φ19mm - アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 コの字バー Φ19mm - アイリスオーヤマ

【ポール直径19mm】【奥行35cm】カラーメタルラック(R)専用のコの字バーです。 3辺の補強バーがポールをしっかりと固定するので、足元にスペースを取りたい場合などに便利なパーツです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用のコの字バーです。 ラックの下部スペースを広く確保できます。 ラックの上部や側面からの落下を防止するための柵、フックが引っ掛けられるので吊り下げ収納としてもご使用頂けます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。ポール径(Φmm)19内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
奥行(mm)
高さ(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54872546CMM-55BK棚板:スチール(粉体塗装)固定部品:ABS樹脂35034幅550×奥行き350mmのカラーメタルラックホワイト
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54872555CMM-55BK棚板:スチール(粉体塗装)固定部品:ABS樹脂35034幅550×奥行き350mmのカラーメタルラックブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54872564CMM-55BK棚板:スチール(粉体塗装)固定部品:ABS樹脂35034幅550×奥行き350mmのカラーメタルラックブラウン
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54872573CMM-75BK棚板:スチール(粉体塗装)固定部品:ABS樹脂35034幅750×奥行き350mmのカラーメタルラックホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54872589CMM-75BK棚板:スチール(粉体塗装)固定部品:ABS樹脂35034幅750×奥行き350mmのカラーメタルラックブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54872598CMM-75BK棚板:スチール(粉体塗装)固定部品:ABS樹脂35034幅750×奥行き350mmのカラーメタルラックブラウン
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする