カラーメタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ19mm

カラーメタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ19mm - アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ19mm - アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ19mm - アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ19mm - アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ19mm - アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ19mm - アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ19mm - アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ19mm - アイリスオーヤマ

カラーメタルラック(R)専用のメッシュパネルです。 メッシュパネルを付ければラックサイドやラック奥を、小物収納やディスプレイ収納としてご使用頂けます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのカラーメタルラック(R)専用 メッシュパネルです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。材質スチール(粉体塗装)ポール径(Φmm)19内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54872607CMM-35M330530ホワイト
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54872616CMM-35M330530ブラック
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54872625CMM-35M330530ブラウン
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54872634CMM-45M430730ホワイト
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54872643CMM-45M430730ブラック
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54872659CMM-45M430730ブラウン
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする