曜日別特売

カラーメタルラック (R)専用 S字フック

カラーメタルラック (R)専用 S字フック - アイリスオーヤマカラーメタルラック (R)専用 S字フック - アイリスオーヤマカラーメタルラック (R)専用 S字フック - アイリスオーヤマカラーメタルラック (R)専用 S字フック - アイリスオーヤマカラーメタルラック (R)専用 S字フック - アイリスオーヤマカラーメタルラック (R)専用 S字フック - アイリスオーヤマカラーメタルラック (R)専用 S字フック - アイリスオーヤマカラーメタルラック (R)専用 S字フック - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【ポール直径19mm】カラーメタルラック (R) 専用のS字フックです。 小物掛け等に便利です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用のS字フックです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。材質スチール(粉体塗装)質量(g)9タイプS字フック耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×4×48ポール径(Φmm)19内容量1セット(3個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54872668CMM-3SFホワイト
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54872677CMM-3SFブラック
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54872686CMM-3SFブラウン
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54872668
2021-08-14
用途: 小物の吊り下げ時
農・林・水産業

特にレビューするほどのこともないのですが、家具に合わせホワイトのフックを選びました。アイリスオーヤマ製でこの値段ならいいんじゃないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする