アイリスオーヤマ
カラーメタルラック(R)専用 ポールフック Φ19mm
【ポール直径19mm】カラーメタルラック(R)専用のポールフックです。 バッグや小物掛けに便利です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途
アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用のポールフックです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。
タイプ
ポールフック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×30×34
質量(g)
82
材質
スチール(粉体塗装)
ポール径(Φmm)
19
耐荷重(kg)
2
内容量
1個
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54872695
CMM-15PF
ホワイト
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54872704
CMM-15PF
ブラック
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54872713
CMM-15PF
ブラウン
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください