曜日別特売

カラーメタルラック(R)専用 コネクター Φ19mm

カラーメタルラック(R)専用 コネクター Φ19mm - アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 コネクター Φ19mm - アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 コネクター Φ19mm - アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 コネクター Φ19mm - アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 コネクター Φ19mm - アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 コネクター Φ19mm - アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 コネクター Φ19mm - アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 コネクター Φ19mm - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【ポール直径19mm】アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用のコネクターです。 棚板の連結、メッシュパネルのフックとしてご使用頂けます。 2個セット
「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用のコネクターです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。材質スチール(粉体塗装)質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×23×35ポール径(Φmm)19内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54872729CMM-2Rホワイト
オープン
369
406(税込)
当日出荷
お客様組立品
54872738CMM-2Rブラック
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54872747CMM-2Rブラウン
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54872729
2020-11-26
用途: 外の流し台用!
建設業・工事業

外の流し台をミニキッチン風に
リノベーション!
小物がスッキリ収まります(#^^#)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする