曜日別特売

duop伸縮ハンドル ロング

duop伸縮ハンドル ロング - くうかんduop伸縮ハンドル ロング - くうかんduop伸縮ハンドル ロング - くうかんduop伸縮ハンドル ロング - くうかん

掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。
クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。
ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。
サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。
人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。
伸縮自在(長さは約92.5~158cmまで調整可能)のDuop(デュオップ)専用伸縮ハンドルです。

用途Duop(デュオップ)専用伸縮ハンドルです。セット内容伸縮ハンドル1本質量(g)約354ハンドル寸法(mm)925×60×30Φ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※樹脂製品なので、あまり強い力をかけすぎると破損する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54872799-
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする