曜日別特売

duopフレーム

duopフレーム - くうかんduopフレーム - くうかんduopフレーム - くうかんduopフレーム - くうかんduopフレーム - くうかんduopフレーム - くうかんduopフレーム - くうかんduopフレーム - くうかん

掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。
クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。
ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。
サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。
人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。
大きなエリアの清掃用。床清掃に最適ですが、必要なら壁面や立面、天井の埃取り等にも使用できます。

用途Duop(デュオップ)専用フレームです。繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※樹脂製品なので、あまり強い力をかけすぎると破損する恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
サイズ
セット内容
フレーム(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54872835-約108フレーム小 1個150×150×70
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
54872826-約130フレーム中 1個240×110×70
2,600
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
54872817-約185フレーム大 1個370×110×70
3,100
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする