曜日別特売

高速切断機

高速切断機 - trad高速切断機 - trad高速切断機 - trad高速切断機 - trad高速切断機 - trad
(5件のレビュー)

アングル・軽量鉄骨などの切断に最適!
連続の切断作業でも握りやすいハンドル。
加工材をしっかりはさむワンタッチバイス、最大45度の角度切断が出来ます。

用途アングル・軽量鉄骨などの切断に定格消費電力(W)1450定格電圧(V)AC100定格電流(A)15コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200最高使用周速度(m/s)80バイス(mm)(開き)175付属品砥石(本体取付け)、スパナ、予備カーボンブラシ、取扱説明書内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
砥石サイズ(mm)
切断能力(mm)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54872939THC-305BΦ305×t3.0×Φ25.4(切断角度90°)丸パイプ:105、角パイプ:75×75、平角パイプ:75×145、L型鋼:100×100/(切断角度45°)丸パイプ:85、角パイプ:75×75、平角パイプ:60×95、L型鋼:70×70610×550×290(開放時)、380×550×290(収納時)14.3
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
54872948THC-355BΦ355×t3.0×Φ25.4(切断角度90°)丸パイプ:120、角パイプ:105×105、平角パイプ:90×170、L型鋼:110×110/(切断角度45°)丸パイプ:90、角パイプ:90×90、平角パイプ:70×100、L型鋼:80×80610×550×290(開放時)、410×550×290(収納時)14.5
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54872939
2025-06-16
用途: 鉄鋼カット
k.works製造業

少しパワーに不安がありました
長時間使うのは難しいと感じました

対象商品 : 54872948
2021-01-10
用途: バイクのマフラー製作と加工

ステンレスのパイプを角度付けて切る時に大変便利。安くても性能は問題ありません。予備のブラシが付属してますが、マニュアルに交換の仕方が無くてなんかチグハグです。

対象商品 : 54872939
2021-02-15
用途: 金属製品の切断に
農・林・水産業

今まではグラインダーで作業していましたが、簡単に切断でき重宝しております

対象商品 : 54872948
2021-03-09
用途: DIYなどパイプなどの切断に使用
有限会社ケイ アンド エフ不動産業

価格の割に強力で今までの古いものより使いやすいし、満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 54872939
2021-03-16
用途: 組立作業
農・林・水産業

単管を数回カットしたら使えなくなりました。がっかりです

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
1が参考にしています
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする