StarTech.com
USB-C / HDMI / Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 2m
1つの会議室や教室で複数のアダプタを使用する手間を回避
プレゼンテーションやユーザーの複数要件に対応
4K 30Hzのビデオ解像度に対応し優れた画質を提供
用途
USB-C/HDMI/Mini DisplayPort対応コンピュータをHDMIディスプレイ/プロジェクタに接続
会議室で使われる複数のアダプタを、3種類のビデオ入力に対応する単一アダプタに交換
教室で使用し、異なるタイプのノートパソコンを使用する教師学生のプレゼンテーションに対応
長さ(mm)
2000
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
222
ケーブル長(m)
2
湿度(%RH)
5~90
保存温度(℃)
-10~80
製品幅(mm)
60
動作温度(℃)
0~60
コネクタA
Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]、USB-C(ビデオ伝送)
コネクタB
HDMI[19ピン]
オス形状
HDMI[19ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]、USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状
Micro USB Type-B[5ピン]
コネクタタイプ
Micro USB Type-B [5ピン]
変換タイプ
メス - オス/オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54873894
CMDPHD2HD
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください