曜日別特売

USB 3.0接続ノートPCパソコン用ドッキングステーション デュアルモニタ対応(USB - HDMI/ USB - DVI/VGA) USB 3.0 ドック ポートリプリケータ

USB 3.0接続ノートPCパソコン用ドッキングステーション デュアルモニタ対応(USB - HDMI/ USB - DVI/VGA) USB 3.0 ドック ポートリプリケータ - StarTech.comUSB 3.0接続ノートPCパソコン用ドッキングステーション デュアルモニタ対応(USB - HDMI/ USB - DVI/VGA) USB 3.0 ドック ポートリプリケータ - StarTech.comUSB 3.0接続ノートPCパソコン用ドッキングステーション デュアルモニタ対応(USB - HDMI/ USB - DVI/VGA) USB 3.0 ドック ポートリプリケータ - StarTech.comUSB 3.0接続ノートPCパソコン用ドッキングステーション デュアルモニタ対応(USB - HDMI/ USB - DVI/VGA) USB 3.0 ドック ポートリプリケータ - StarTech.comUSB 3.0接続ノートPCパソコン用ドッキングステーション デュアルモニタ対応(USB - HDMI/ USB - DVI/VGA) USB 3.0 ドック ポートリプリケータ - StarTech.comUSB 3.0接続ノートPCパソコン用ドッキングステーション デュアルモニタ対応(USB - HDMI/ USB - DVI/VGA) USB 3.0 ドック ポートリプリケータ - StarTech.comUSB 3.0接続ノートPCパソコン用ドッキングステーション デュアルモニタ対応(USB - HDMI/ USB - DVI/VGA) USB 3.0 ドック ポートリプリケータ - StarTech.comUSB 3.0接続ノートPCパソコン用ドッキングステーション デュアルモニタ対応(USB - HDMI/ USB - DVI/VGA) USB 3.0 ドック ポートリプリケータ - StarTech.com

フル機能ドック:USB 3.0 Type-A接続でHDMI &; DVIのデュアルモニタオプションを提供。USB 3.1 Gen 1対応Type-Aポート6口(5Gbps)、ギガビットイーサネット、オーディオポート搭載。1m USB-Aホストケーブル付属
複数の2画面出力:HDMI + DVI またはHDMI + VGA(DVI - VGAアダプタ付属)など、種類が異なる新旧のモニタを柔軟に組み合わせて2画面構成が可能
USB-Aノートパソコン対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook、Surface Book / Pro 6、Chromebookなどのブランドと互換のDisplayLink認証USB 3.0ドッキングステーション
幅広いOS互換性:Windows、macOSx、ChromeOSなどメジャーなOSに完全対応のユニバーサルドッキングステーション
多数のUSBポート:常時稼働のBC 1.2(1.5A)急速充電ポート2口を含む6ポートのダウンストリームUSB-Aハブを搭載(5Gbps SuperSpeed)。ホストコンピュータに接続せずに充電が可能

用途
ビジネス環境、各種機関で幅広い種類のモニタに接続
ホテルの共有ワークスペース、短期ホットデスキング用途などに最適
ビデオカードの交換ができないノートパソコンに2種類のビデオ出力機能を追加
内容量1個
注意
※USB 3.0は、USB 3.1 第一世代(Gen 1)とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供します。
※DVI-VGAアダプタが付属しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54873928DK30ADD
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする