優れた安定性と滑り防止:アルミニウム製の置き型モニターマウントは、U字型のベース(300mm×520mm)を備え、安定性と柔軟な設置を実現
調整可能なセットアップ:ユニバーサルダブルモニタースタンドには、ケーブル管理用フックと高さ調整可能なクリップが支柱に付いておりケーブルの整理が可能。また、付属の調整ツールを収納することも可能
少ないスペースで生産性を向上: シルバーの垂直スタック式デュアルモニタースタンドは、デスクトップスペースを最適化
優れた可動域: 人間工学に基づいたモニタースタンド。上下+/-15°/左右360°の回転(縦/横)、理想的なビューアングルを実現するボールジョイントデザイン、71cmのポールに沿って31cmの高さを個別に調整可能
上下2画面27インチ型モニタースタンド:VESA規格75x75/100x100mmに対応したデスクトップ用マルチモニタースタンド。1画面あたり最大27インチ、または、最大34インチ(8kg)のウルトラワイドモニターを上下2台重ねて設置が可能
液晶モニタ 14インチ 静電容量方式10点マルチタッチ/USB-C×2ポート/Micro HDMI/ダイヤル式コントローラー/5年保証 PA148CTVZASUS(エイスース)税込¥54,978¥49,980
液晶モニタ 23.8インチ USB-C 電力供給96W/DisplayPort/HDMI/スピーカー内蔵/フルHD/IPSパネル/USBハブ/RJ45/画面回転/高さ調整/5年保証 BE249CGNZASUS(エイスース)税込¥30,778¥27,980
液晶モニタ 27インチ 4K/3840×2160/IPSパネル/USB-C/電力供給65W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証 VA27UCPSZASUS(エイスース)税込¥43,978¥39,980

