曜日別特売

KVMコンソール/ラックマウント型/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/OSD機能搭載/統合型KVMスイッチ/KVMコンソールドロワー

KVMコンソール/ラックマウント型/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/OSD機能搭載/統合型KVMスイッチ/KVMコンソールドロワー - StarTech.comKVMコンソール/ラックマウント型/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/OSD機能搭載/統合型KVMスイッチ/KVMコンソールドロワー - StarTech.comKVMコンソール/ラックマウント型/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/OSD機能搭載/統合型KVMスイッチ/KVMコンソールドロワー - StarTech.comKVMコンソール/ラックマウント型/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/OSD機能搭載/統合型KVMスイッチ/KVMコンソールドロワー - StarTech.comKVMコンソール/ラックマウント型/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/OSD機能搭載/統合型KVMスイッチ/KVMコンソールドロワー - StarTech.comKVMコンソール/ラックマウント型/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/OSD機能搭載/統合型KVMスイッチ/KVMコンソールドロワー - StarTech.comKVMコンソール/ラックマウント型/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/OSD機能搭載/統合型KVMスイッチ/KVMコンソールドロワー - StarTech.comKVMコンソール/ラックマウント型/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/OSD機能搭載/統合型KVMスイッチ/KVMコンソールドロワー - StarTech.com

仕様:ラックマウントKVMコンソール、アクティブマトリックス駆動方式(TFT)17インチLCDモニター、1280 x 1024、1.8mケーブル付き、フルキーボード(US配列) + タッチパッド、USB 2.0対応
セキュリティ対応業務用コンソール:ホットキー(カスタマイズ可)、OSD(オンスクリーンディスプレイ)、マルチユーザーセキュリティ、ユーザーアクセスレベル/ポート許可、オートスキャン
統合ソリューション:KVMと電源付きコンソールを1Uのラックスペースに統合、その他装置のスペースを確保。取り付け奥行き56cm - 90cm(取り付け金具付属)
堅牢設計:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製のLCD KVMドロワーと高耐久性レール。動作温度0℃~40℃、平均故障間隔50,000時間
検証済みラックコンソール:OS依存性がなく、メジャーなサーバー各種で使えるユニバーサルタイプ。StarTech.comによる2年間保証と日本国内の無期限無料サポート(月-金)を提供

用途
シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます
既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します
キャビネットに設置したサーバーやKVMスイッチの管理
規格SXGA (Super-XGA)コントラスト比1000:1解像度1280×1024色(本体)ブラック画面サイズ17インチアスペクト比5:4パネル駆動方式アクティブマトリックス駆動方式(TFT)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54874165RKCONS1708K
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
54874174RKCONS1716K
オープン
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする