3桁ダイヤル式ロックでノートパソコンなど機器の盗難を防止(暗証番号変更可能)1.8mまで伸長するカールコードロック。266mmまで収縮し、携帯に最適標準スロット(ケンジントンスロット)搭載のノートパソコン、ドック、モニタ、プロジェクタその他のコンピュータ機器に対応標準スロット(ケンジントンスロット)搭載のノートパソコン、ドック、モニタ、その他のコンピュータ機器に対応頑丈な高耐久性ロックヘッドを使用