Mini DisplayPort - デュアルリンクDVI 変換アダプタ USBバスパワー対応

Mini DisplayPort - デュアルリンクDVI 変換アダプタ USBバスパワー対応 - StarTech.comMini DisplayPort - デュアルリンクDVI 変換アダプタ USBバスパワー対応 - StarTech.comMini DisplayPort - デュアルリンクDVI 変換アダプタ USBバスパワー対応 - StarTech.com

デュアルリンク接続:2560x1600 60Hz(デュアルリンク)または1920x1200/1080p 144Hz(シングルリンク)対応のDVIディスプレイに接続するMini DisplayPort - デュアルリンクDVI変換アダプター。35.8cm一体型ケーブル。USB給電
優れた携帯性:USB給電タイプのDVIモニターアダプターは、パソコンケースなどにすっきりと収まる軽量設計で、移動する際の携帯に便利
優れた互換性:主要なDVI-Dディスプレイに対応するDVIディスプレイアダプター。但し、Apple Cinema Displayは、非対応
プラグアンドプレイ:簡単セットアップ。Mini DP - DVI変換アダプターは、追加のソフトウェアやドライバのインストールが不要
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
ホームオフィス、会議室などの備品として
展示会ディスプレイ、娯楽用AV機器セットなどに最適
高解像度DVIを使用する大画面
DVIモニタを外付けディスプレイとして使用
長さ(mm)84ブラック高さ(mm)13質量(g)103電源USB電源ケーブル長(m)0.358湿度(%RH)10~85コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】デュアルリンク: 2560×1600、シングルリンク:1920×1080製品幅(mm)59動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)35.8対応解像度2560×1600@60Hz、1920×1080@144Hzオス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状DVI-I[29ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54874305MDP2DVID2
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする