机上ラック パソコンモニター台座 最大32インチモニタ対応 高さ調節可能 スチール&アルミ製

机上ラック パソコンモニター台座 最大32インチモニタ対応 高さ調節可能 スチール&アルミ製 - StarTech.com机上ラック パソコンモニター台座 最大32インチモニタ対応 高さ調節可能 スチール&アルミ製 - StarTech.com机上ラック パソコンモニター台座 最大32インチモニタ対応 高さ調節可能 スチール&アルミ製 - StarTech.com机上ラック パソコンモニター台座 最大32インチモニタ対応 高さ調節可能 スチール&アルミ製 - StarTech.com机上ラック パソコンモニター台座 最大32インチモニタ対応 高さ調節可能 スチール&アルミ製 - StarTech.com机上ラック パソコンモニター台座 最大32インチモニタ対応 高さ調節可能 スチール&アルミ製 - StarTech.com机上ラック パソコンモニター台座 最大32インチモニタ対応 高さ調節可能 スチール&アルミ製 - StarTech.com

画面を見やすい高さに持ち上げ、首や肩への負担を軽減
モニタをデスク面から持ち上げる三段階の高さ調節(12.5cm/15cm/17.5cm)
32インチ、重さ10kgまでのモニタに対応
デスクに置きやすい41cm x 27cmサイズの机上ラック
作業面を傷つけない滑り止めゴム脚

用途
すっきりと整理されたエルゴノミクス対応のオフィス環境を実現
モニタを持ち上げホームオフィスのデスクスペースを最適化
プリンタを持ち上げデスクやカウンタースペースを有効活用
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54874357MONSTND
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする