曜日別特売

ハイスピードHDMI 延長ケーブル/15cm/HDMI 2.0/イーサネット対応/4K60Hz/HDMI オス - HDMI メス

ハイスピードHDMI 延長ケーブル/15cm/HDMI 2.0/イーサネット対応/4K60Hz/HDMI オス - HDMI メス - StarTech.comハイスピードHDMI 延長ケーブル/15cm/HDMI 2.0/イーサネット対応/4K60Hz/HDMI オス - HDMI メス - StarTech.comハイスピードHDMI 延長ケーブル/15cm/HDMI 2.0/イーサネット対応/4K60Hz/HDMI オス - HDMI メス - StarTech.comハイスピードHDMI 延長ケーブル/15cm/HDMI 2.0/イーサネット対応/4K60Hz/HDMI オス - HDMI メス - StarTech.com

ディスプレイのHDMIポートを延長し、コンピュータ挿抜による摩耗から保護
HDMIポートの内側に嵌め込むコネクタでしっかり接続
HDMI 2.0仕様のすべてをサポートし、優れた音響映像性能を提供
最大4K/60HzのUHD解像度で卓越した画質を提供
安定した接続機能を提供するハイスピードポートセーバー

用途
4Kプロジェクタで高画質プレゼンテーションを実行
4K(UHD)ディスプレイと機器を接続
ブラックケーブル長(m)0.152コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オスプラグニッケルメッキ最大解像度【デジタル】3840×2160(4K)@60hzシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)15.2変換タイプメス-オスコネクタ1HDMI[19ピン]コネクタ2HDMI[19ピン]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54875014HD2MF6INL
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする