高耐久L型Lightning - USB-Aケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/L字アップルライトニング - USB Type-A充電同期ケーブル

高耐久L型Lightning - USB-Aケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/L字アップルライトニング - USB Type-A充電同期ケーブル - StarTech.com高耐久L型Lightning - USB-Aケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/L字アップルライトニング - USB Type-A充電同期ケーブル - StarTech.com高耐久L型Lightning - USB-Aケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/L字アップルライトニング - USB Type-A充電同期ケーブル - StarTech.com高耐久L型Lightning - USB-Aケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/L字アップルライトニング - USB Type-A充電同期ケーブル - StarTech.com高耐久L型Lightning - USB-Aケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/L字アップルライトニング - USB Type-A充電同期ケーブル - StarTech.com高耐久L型Lightning - USB-Aケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/L字アップルライトニング - USB Type-A充電同期ケーブル - StarTech.com高耐久L型Lightning - USB-Aケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/L字アップルライトニング - USB Type-A充電同期ケーブル - StarTech.com高耐久L型Lightning - USB-Aケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/L字アップルライトニング - USB Type-A充電同期ケーブル - StarTech.com
(2件のレビュー)

高耐久性:アラミド繊維で補強した頑丈なLightningケーブル(2m)。引っ張りに強く、長期に渡り安定した性能を提供。180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア
柔軟な同期充電ケーブル:自動車内での使用など、頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。摩耗に強い頑丈なワイヤーとコネクタを使用
L字コネクタ:90度に曲がったコネクタがLightningポートにかかるテンションを取り除いて保護。iPhone 12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad Miniなどを車のダッシュボード、教室の机、POSシステム上での使用に最適
Apple MFi認証:USB-A充電ポートからlightningデバイスへ安定した急速充電。Airpods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouseなどに対応。USB 2.0 480Mbpsデータ転送速度をサポート
ケーブル仕様:L型Lightning - USB-A/性能: USB 2.0(480 Mbps)/補強:アラミド繊維/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
Lightningモバイル機器を充電同期
メールその他の作業やゲーム中にケーブルが邪魔にならない設計
画面を縦横どちら向きにしてもアクセスが簡単
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54875057RUSBLTMM1MBRブラック1
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
54875994RUSBLTMM1MWRホワイト1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
54876003RUSBLTMM2MBRブラック2
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
54876019RUSBLTMM2MWRホワイト2
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54875994
2022-04-07
用途: 車の運転中
赤帽 常盤産業運輸

車の運転中は、ダッシュボードの上にスマホホルダーを付けてその中にスマホを置いてスマホの充電していました。従来のタイプだと線が曲がったところから折れて断線していましたがこの商品なら線が折れ曲らず長く使用出来そうです。

対象商品 : 54876019
2022-02-13
用途: iPhone充電

おーっ!と思い購入しましたが、、、思ったより微妙な使い勝手でした。
個人的には普通のストレートをお勧めします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする