モニタースタンド/置き型/2画面/最大24インチ/耐荷重8kg(各液晶)/VESA対応/高さ調整可能/シルバー/自立式 PC パソコン ディスプレイアーム

モニタースタンド/置き型/2画面/最大24インチ/耐荷重8kg(各液晶)/VESA対応/高さ調整可能/シルバー/自立式 PC パソコン ディスプレイアーム - StarTech.comモニタースタンド/置き型/2画面/最大24インチ/耐荷重8kg(各液晶)/VESA対応/高さ調整可能/シルバー/自立式 PC パソコン ディスプレイアーム - StarTech.comモニタースタンド/置き型/2画面/最大24インチ/耐荷重8kg(各液晶)/VESA対応/高さ調整可能/シルバー/自立式 PC パソコン ディスプレイアーム - StarTech.comモニタースタンド/置き型/2画面/最大24インチ/耐荷重8kg(各液晶)/VESA対応/高さ調整可能/シルバー/自立式 PC パソコン ディスプレイアーム - StarTech.com

デュアル24インチモニターマウント:VESA規格75x75/100x100mmに対応した置き型デュアルモニタースタンドは、1画面あたり最大24インチ(8kg)のディスプレイ2台に対応し、スタイリッシュなシルバー仕上げ
高さ調節可能なクロスバーデザイン:2台のディスプレイを64cmの水平クロスバーに沿って固定し、40cmの支柱に沿って左右と高さ調節可能
優れた可動域:人間工学に基づいたボールジョイントデザインにより、理想的な視野角でモニターを配置。+/-15度の上下振り、360度のスクリーン回転(横向き/縦向き)に対応。微調整可能なマイクロアジャスターで2画面がきっちり揃う
優れた安定性・滑り防止: アルミニウム製置き型モニターマウントは、ロープロファイルベース(278mm × 450mm)を採用することで安定性と柔軟な設置を実現
整理された作業スペース:ダブルモニター用ユニバーサルVESAマウント(コンピュータ/PC用)は、シルバーのアームと支柱にケーブル管理用クリップが付いておりケーブルをすっきり整理

用途
作業エリアにモニタ2台を追加し、作業効率をアップ
単一ベースに2台のモニタを取り付け、デスクスペースを有効活用
オフィスやパーティションの壁面に映えるシルバー仕上げの薄型ベース
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54875197ARMDUOSS
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする