液晶モニターアームスタンド 2画面対応多関節アーム 最大32インチ対応VESAスタンド 支柱上で高さ調節可能 スチール&アルミ製

液晶モニターアームスタンド 2画面対応多関節アーム 最大32インチ対応VESAスタンド 支柱上で高さ調節可能 スチール&アルミ製 - StarTech.com液晶モニターアームスタンド 2画面対応多関節アーム 最大32インチ対応VESAスタンド 支柱上で高さ調節可能 スチール&アルミ製 - StarTech.com液晶モニターアームスタンド 2画面対応多関節アーム 最大32インチ対応VESAスタンド 支柱上で高さ調節可能 スチール&アルミ製 - StarTech.com液晶モニターアームスタンド 2画面対応多関節アーム 最大32インチ対応VESAスタンド 支柱上で高さ調節可能 スチール&アルミ製 - StarTech.com液晶モニターアームスタンド 2画面対応多関節アーム 最大32インチ対応VESAスタンド 支柱上で高さ調節可能 スチール&アルミ製 - StarTech.com液晶モニターアームスタンド 2画面対応多関節アーム 最大32インチ対応VESAスタンド 支柱上で高さ調節可能 スチール&アルミ製 - StarTech.com

単一ベースに32インチまでのモニタ2台を設置し省スペースを実現(ディスプレイ1台あたり8kgの耐荷重)
ディスプレイの縦横回転が可能(縦長で使用する場合、幅77.7cmまでのウルトラワイドディスプレイに対応)
支柱周りで42.4cmの高さ調節に対応するフリースタンド型モニタアーム
縦横の画面回転、+90/-40度のチルト、+/-90度のスイベルに対応
最大アーム延長42.2cm

用途
ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用
ディスプレイ2台を離して設置、または背面合わせに設置してマルチユーザー環境で使用
医療センター、商用施設など、混雑する環境に最適
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54875233ARMDUALSS
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする