34インチモニタ対応壁掛け金具:VESAピッチ75x75mm/100x100mm互換の堅牢なウォールマウント多関節アーム。サイズ34インチ、14kgまでのディスプレイ1台に対応
広い可動域:上下傾き+90&;deg/-15&;deg、横方向振り+/-180&;deg、画面の360&;deg回転(横長縦長設定)に対応するエルゴノミクス仕様。調整可能な壁面設置型モニタアーム
50cm多関節アーム:3つの関節ごとに+/-90&;degから+/-180&;degの振りに対応。壁面からの距離を130mmから最大520mmまで伸ばせるアームでモニターの位置変更が簡単
簡単導入:ツールが要らないスライド&クリック式で組み立てが簡単なモニタアーム。VESAプレートとブラケットは75x75mm/100x100mmのピッチに対応
すっきりとしたワークスペース作りに:作業面が限られた環境で便利な壁面設置タイプのシングルLCD/LEDモニタアーム。アームにそって配線を整理できるケーブル結束クリップ、化粧カバー付き
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980