4面液晶モニタースタンド 水平可動式3関節アーム スチール&アルミ VESA規格32インチモニタ対応

4面液晶モニタースタンド 水平可動式3関節アーム スチール&アルミ VESA規格32インチモニタ対応 - StarTech.com4面液晶モニタースタンド 水平可動式3関節アーム スチール&アルミ VESA規格32インチモニタ対応 - StarTech.com4面液晶モニタースタンド 水平可動式3関節アーム スチール&アルミ VESA規格32インチモニタ対応 - StarTech.com4面液晶モニタースタンド 水平可動式3関節アーム スチール&アルミ VESA規格32インチモニタ対応 - StarTech.com4面液晶モニタースタンド 水平可動式3関節アーム スチール&アルミ VESA規格32インチモニタ対応 - StarTech.com4面液晶モニタースタンド 水平可動式3関節アーム スチール&アルミ VESA規格32インチモニタ対応 - StarTech.com4面液晶モニタースタンド 水平可動式3関節アーム スチール&アルミ VESA規格32インチモニタ対応 - StarTech.com

32インチ4面モニタースタンド:VESAピッチ75x75/100x100mm互換32インチ型ディスプレイ4台に対応(1台あたりの耐荷重8kg)。多関節&高さ調節機能付き
広い可動域:上下傾き+90/-40&;deg、横方向振り+/- 90&;deg、360&;deg回転対応のエルゴノミクス多関節モニタースタンド。両方のディスプレイ列で904mm支柱に沿って高さ調整が可能(調整幅398mm、調整用ツール付属)
滑らない安定設計:安定性に優れ、配置の自由がきくU型ベース(300mm x 520mm)のアルミ製フリースタンド型モニタアーム。滑り止めゴムパッドでデスク面を傷から保護
簡単導入:スライド&クリック設計でアーム部分とVESAアダプタの組み立てが簡単。画面揃えが正確にできる微調整機能付き4面LCD/LEDモニタアーム(シルバー)
セットアップ調整:アームおよび中央の支柱に沿って配線を整理し、関節テンション調節ツールのホルダーとしても使えるケーブル管理クリップ付属。すっきりとしたワークスペース作りに役立つ4画面アーム

用途
オフィス、店舗、各種施設などの作業スペースでエルゴノミクスに対応
財務分析、ウェブプログラミング、ビデオ編集などの用途で4画面を使用し効率アップ
ホームオフィスでスペースを広く使い仕事がはかどる環境を構成
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54875565ARMQUADSS
オープン
43,980
48,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする