サーバーラック棚板/19インチラック用/2ポスト対応/センター固定/カンチレバー構造/奥行き508mm/AV & データ機器搭載用/ケージナット&ネジ付属/耐荷重34kg

サーバーラック棚板/19インチラック用/2ポスト対応/センター固定/カンチレバー構造/奥行き508mm/AV & データ機器搭載用/ケージナット&ネジ付属/耐荷重34kg - StarTech.comサーバーラック棚板/19インチラック用/2ポスト対応/センター固定/カンチレバー構造/奥行き508mm/AV & データ機器搭載用/ケージナット&ネジ付属/耐荷重34kg - StarTech.com

幅広い互換性:既存のEIA 30準拠2ポストラック各種で使えるユニバーサルタイプ(奥行50cm)の2U 19インチサーバーラック用棚板。取り付け用M6ケージナットとネジが製品に付属
センター固定シェルフ:ラックの中央部で固定する設計により、積載する装置をポスト部分の前に出して設置や配線などの作業をしやすく構成可能
堅牢設計:業務用14 SPCC冷延鋼板を使用した頑丈な両面カンチレバートレイに34kgまでの装置を積載可能
簡単アクセス:モデム、ルーター、Wi-Fiアクセスポイントその他ラックマウント非対応のIT/ネットワーク/通信機器で使用可能。または、頻繁に使うツールや備品をアクセスしやすく収納
ライフタイム保証:すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。日本国内での無料テクニカルサポートを提供

用途幅19インチの2ポストサーバーラックで使用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54877455CABSHF2POST2
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする