防犯カメラ 4K 800万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型赤外線監視カメラ /WTW-AR90EW

防犯カメラ 4K 800万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型赤外線監視カメラ /WTW-AR90EW - 塚本無線防犯カメラ 4K 800万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型赤外線監視カメラ /WTW-AR90EW - 塚本無線防犯カメラ 4K 800万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型赤外線監視カメラ /WTW-AR90EW - 塚本無線

800万画素の4Kサイズ撮影可能なAHD高解像度モデル
超高解像度の3840×2160ピクセル
小型の威圧感が少ないデザイン
入口監視など近距離向け監視に最適
広角3.6mmボードレンズ搭載
800万画素4K AHD赤外線カメラ
高画質800万画素 CMOSセンサーを搭載
小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません
赤外線LEDを18個搭載
屋外防滴仕様
広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載
同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様(赤外線監視可能距離)最大約10m形状ドーム型質量(g)約300(取付金具含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×67(取付金具含まず)信号形式AHDレンズサイズ(mm)3.6解像度800万画素保証期間1年LEDチップ赤外線LED18個 850nm使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水性防滴仕様照射距離(m)最大約20画角水平角度 約80度内容量1個
注意
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54873745WTW-AR903EW
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする