曜日別特売

小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ

小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ - テクネ計測小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ - テクネ計測小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ - テクネ計測小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ - テクネ計測小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ - テクネ計測小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ - テクネ計測小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ - テクネ計測
(3件のレビュー)

低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。
計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。
リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。
盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。
もちろん単体での使用も可能です。
立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。
バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC)
の異なる様々なタイプをご用意しております。

用途
パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な
場合にもご使用頂けます。
質量(g)75使用温度範囲(℃)-10~60耐圧(MPa)1精度(%)±3測定流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
接続部のサイズ
バルブ
材質(フロート)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54877577NFM-V-P-A-10.1~1Rc1/8ありPOMPC
6,950
6,898
7,588(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
54877586NFM-N-P-A-10.1~1Rc1/8なしPOMPC
6,850
6,798
7,478(税込)
当日出荷
63857904NFM-V-P-A-500-C0.05~0.5Rc1/8ありPOMPC
6,950
6,898
7,588(税込)
当日出荷
63857895NFM-N-P-A-500-C0.05~0.5Rc1/8なしPOMPC
6,850
6,798
7,478(税込)
当日出荷
63857938NFM-V-S-A-50.5~5Rc1/8ありSUS316PC
6,950
6,898
7,588(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
63857947NFM-N-S-A-50.5~5Rc1/8なしSUS316PC
6,850
6,798
7,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
54877595NFM-V-P-A-101~10Rc1/8ありPOMPC
6,950
6,898
7,588(税込)
当日出荷
54877604NFM-N-P-A-101~10Rc1/8なしPOMPC
6,850
6,798
7,478(税込)
当日出荷
54877613NFM-V-P-A-10-R21~10Rc1/4ありPOMPC
6,950
6,898
7,588(税込)
当日出荷
54877629NFM-N-P-A-10-R21~10Rc1/4なしPOMPC
6,850
6,798
7,478(税込)
当日出荷
63857965NFM-V-P-A-25-R22.5~25Rc1/4ありPOMPC
6,950
6,898
7,588(税込)
当日出荷
63857956NFM-N-P-A-25-R22.5~25Rc1/4なしPOMPC
6,850
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
63857974NFM-V-S-A-50-R25~50Rc1/4ありSUS316PC
8,950
8,898
9,788(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
63857983NFM-N-S-A-50-R25~50Rc1/4なしSUS316PC
8,850
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63857999NFM-V-S-A-100-R210~100Rc1/4ありSUS316PC
8,950
8,898
9,788(税込)
当日出荷
63858008NFM-N-S-A-100-R210~100Rc1/4なしSUS316PC
8,850
8,798
9,678(税込)
当日出荷
63857929NFM-V-P-A-1000-C0.1~1Rc1/8ありPOMPC/バイトン(本体/Oリング)
6,950
取扱い終了
返品不可
63857913NFM-N-P-A-1000-C0.1~1Rc1/8なしPOMPC/バイトン(本体/Oリング)
6,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

流量計用途ご紹介 NMFシリーズ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54877577
2022-10-11
用途: 簡易的に空気の流量を測定
株式会社パイロットコーポレーション製造業

購入依頼して、2日後には到着思った以上に早く手元に届きました。

対象商品 : 63857965
2022-06-08
用途: エアー流量の調整用

元圧が高いと調整ダイヤルを一番搾ってもガスが少量流れてしまいます。
筐体がプラスチックで計量なのは良いが、もう少し本体が小さいと装置にセットしやすい。(縦に長いので)
ただ、大まかな流量測定が出来れば良い使い方だったので、使用は問題無いです。
こだわるなら、それなりの価格の金属製をお薦めします。

1が参考にしています
対象商品 : 54877595
2021-11-18
用途: 実験機器へのエアの流量調節

配管接続径のバリエーションも豊富で、普通に使え、コストパフォーマンスに優れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする